Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1103KRRB SGT

  • ERIKS:13163398
  • Hersteller:GY1103KRRBSGT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
39.1 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung