CHF 59.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Schaftdurchmesser | 7/8 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.85 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 15.8 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |