CHF 55.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31.8 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 6.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |