Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE45RRB + COL

  • ERIKS:13163294
  • Hersteller:RAE45RRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAE-RRB
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
20 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung