CHF 95.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RA-RRB |
Schaftdurchmesser | 1.11/16 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 20 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |