Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA108RRB + COL

  • ERIKS:24021357
  • Hersteller:RA108RRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RRB
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung