TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA012RRB + COL

  • ERIKS:23791117
  • Hersteller:RA012RRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RRB
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
47 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung