Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA008RRB + COL

  • ERIKS:13163325
  • Hersteller:RA008RRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RRB
Schaftdurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
40 mm
Außenringbreite
13 mm
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung