TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE35RRB + COL

  • ERIKS:24020892
  • Hersteller:GRAE35RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRAE..RRB
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung