CHF 28.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GRAE..RRB |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Dynamische Belastung | 21.6 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |