TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE20RRB + COL

  • ERIKS:24020889
  • Hersteller:GRAE20RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRAE..RRB
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung