TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRA203RRB + COL

  • ERIKS:24021261
  • Hersteller:GRA203RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Außendurchmesser
100 mm
Dynamische Belastung
48.1 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung