TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRA200RRB + COL

  • ERIKS:23789672
  • Hersteller:GRA200RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Wellendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
48.1 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.2 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung