CHF 134.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GRA..RRB |
Außendurchmesser | 90 mm |
Dynamische Belastung | 38.9 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |