TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRA115RRB + COL

  • ERIKS:24021260
  • Hersteller:GRA115RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Außendurchmesser
90 mm
Dynamische Belastung
38.9 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung