TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRA108RRB + COL

  • ERIKS:24021257
  • Hersteller:GRA108RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Außendurchmesser
80 mm
Dynamische Belastung
36.2 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung