TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRA102RRB + COL

  • ERIKS:24021250
  • Hersteller:GRA102RRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Außendurchmesser
62 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung