Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GNE50KRRB + COL

  • ERIKS:13163416
  • Hersteller:GNE50KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Außenringbreite
31 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung