Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN307KRRB + COL

  • ERIKS:24021243
  • Hersteller:GN307KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'240.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'421.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Schaftdurchmesser
3.7/16 in
Außendurchmesser
190 mm
Außenringbreite
45 mm
Dynamische Belastung
158.4 kN
Statische Belastung
107.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung