CHF 945.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'022.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 160 mm |
Außenringbreite | 39 mm |
Dynamische Belastung | 125.9 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |