CHF 804.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 869.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.11/16 in |
Außendurchmesser | 150 mm |
Außenringbreite | 37 mm |
Dynamische Belastung | 115.7 kN |
Statische Belastung | 68.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |