Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN207KRRB + COL

  • ERIKS:24021240
  • Hersteller:GN207KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Schaftdurchmesser
2.7/16 in
Außendurchmesser
130 mm
Außenringbreite
33 mm
Dynamische Belastung
90.7 kN
Statische Belastung
52 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung