Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN203KRRB + COL

  • ERIKS:23789671
  • Hersteller:GN203KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
120 mm
Außenringbreite
31 mm
Dynamische Belastung
79.2 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung