CHF 614.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 664.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 120 mm |
Außenringbreite | 31 mm |
Dynamische Belastung | 79.2 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |