Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN115KRRB + COL

  • ERIKS:24021238
  • Hersteller:GN115KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
110 mm
Außenringbreite
29 mm
Dynamische Belastung
68.5 kN
Statische Belastung
37.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung