Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN111KRRB + COL

  • ERIKS:23789670
  • Hersteller:GN111KRRB+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Schaftdurchmesser
1.11/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
58.7 kN
Statische Belastung
31.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung