CHF 243.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Schaftdurchmesser | 1.5/8 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 58.7 kN |
Statische Belastung | 31.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |