CHF 188.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 90 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |