Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE75KRRB + COL

  • ERIKS:13163433
  • Hersteller:GE75KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Außenringbreite
29 mm
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
44.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung