CHF 104.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 58.2 kN |
Statische Belastung | 35.9 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |