Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE30KPPB3 + COL

  • ERIKS:13163435
  • Hersteller:GE30KPPB3+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung