TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE25KPPB3 + COL

  • ERIKS:13163436
  • Hersteller:GE25KPPB3+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung