CHF 429.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 464.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Außenringbreite | 29 mm |
Dynamische Belastung | 69.5 kN |
Statische Belastung | 43.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |