Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1206KRRB + COL

  • ERIKS:13163458
  • Hersteller:G1206KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
2.3/8 in
Außendurchmesser
110 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
58.8 kN
Statische Belastung
25.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung