Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1203KRRB + COL

  • ERIKS:24021223
  • Hersteller:G1203KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung