CHF 187.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.1/8 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 48 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |