TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1200KPPB4 + COL

  • ERIKS:13163462
  • Hersteller:G1200KPPB4+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
48.1 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung