Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1115KPPB3 + COL

  • ERIKS:13163464
  • Hersteller:G1115KPPB3+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Außenringbreite
23 mm
Dynamische Belastung
38.9 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung