CHF 135.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KRRB |
Schaftdurchmesser | 1.3/4 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 36.3 kN |
Statische Belastung | 20.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |