Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1112KRRB + COL

  • ERIKS:24021217
  • Hersteller:G1112KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
85 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36.3 kN
Statische Belastung
20.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung