Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1111KRRB + COL

  • ERIKS:24021214
  • Hersteller:G1111KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
1.11/16 in
Außendurchmesser
85 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36.3 kN
Statische Belastung
20.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung