Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1109KRRB + COL

  • ERIKS:24021211
  • Hersteller:G1109KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
80 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung