CHF 138.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KPPB |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 80 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 36.2 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |