Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1106KRRB + COL

  • ERIKS:24021200
  • Hersteller:G1106KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
1.3/8 in
Außendurchmesser
72 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
15.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung