Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1103KPPB4 + COL

  • ERIKS:24021194
  • Hersteller:G1103KPPB4+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung