TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1102KRRB + COL

  • ERIKS:24021193
  • Hersteller:G1102KRRB+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRRB
Schaftdurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung