TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1102KPPB3 + COL

  • ERIKS:13163485
  • Hersteller:G1102KPPB3+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Schaftdurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung