Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1100KPPB3 + COL

  • ERIKS:24021189
  • Hersteller:G1100KPPB3+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KPPB
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
52 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung