CHF 523.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Schaftdurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 69.5 kN |
Statische Belastung | 43.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |