Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1115KRRB2 C1 + COL

  • ERIKS:13163496
  • Hersteller:1115KRRB2 C1+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung